Omschrijving:
Olie-waterafscheider ”drukosep”, 3-traps combifilter, max. compressorvermogen 3,5 m³/min, reservoir: PE / PP, filter: PP / actieve kool. Voor compressorcapaciteiten tot 3,5 m³/min. Waarom condensaatbehandeling? Bij het produceren van perslucht ontstaat altijd condenswater. De hoeveelheid condensaat is afhankelijk van de grootte en de bedrijfstijd van de compressor. Het condensaat van oliegesmeerde compressoren kan tot 2000 mg olie per liter condensaat bevatten! Volgens § 7a van de Duitse waterwet (Wasserhaushaltsgesetz) moet condensaat volgens de stand van de techniek worden gezuiverd als het in het openbare riool wordt geloosd. De grenswaarde ligt bij 20 mg olie per liter water. Als het condensaat niet wordt behandeld, moet het worden opgevangen en door een gespecialiseerd bedrijf worden afgevoerd. De ”drukosep” ontolft het condensaat op betrouwbare wijze door een combinatie van coalescentie- en actieve koolfilters. Het gezuiverde water kan worden afgevoerd naar het openbare rioolstelsel – de afgewerkte olie wordt opgevangen in het combifilter en kan samen met het filter worden afgevoerd. Voordelen van de »drukosep« - compacte constructie - veilige wand- of vloermontage - 3-traps combifilter - testglas voor controle van het gereinigde condensaat
Kenmerk:
- Hoogte: 613,0 mm
- Diepte: 291,0 mm
- Breedte: 373,0 mm
- Reservoir: Polyethyleen / polypropyleen
- Filterelement: Polypropyleen / actieve kool
- max. compressorvermogen: 3,5 m³/min.