Omschakelratelkop ∙ met draaistang ∙ Vierkant massief 20 mm (3/4 inch) ∙ 620 mm

Artikelnummer: 1016/2
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1016/2
EAN/GTIN 4000896001965
Nummer fabrikant 1016/2
L-nummer L60140 780
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11.25°)
  • Schacht met uitdrukstift voor stiftborging, afdrijving met stiftborging
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 20 mm (3/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 620 mm
  • Nettogewicht (kg): 2.81 kg
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 2

Levering:

Draaistang 1014
Omschakelratelkop 1016

Geschikte producten