Omschrijving:
Dubbele zuiger drukversterker (booster) met regelaar, G 3/8, zuiger-Ø 63 mm, versterking 2:1, PE 2 - 10 bar, PA max. 16 bar. De booster verhoogt de bestaande toevoerdruk voor een of meerdere actuatoren in een vaste overbrengingsverhouding (zie technische gegevens) en levert zo de benodigde werkdruk. De booster is niet geschikt voor toepassingen met een langdurig luchtverbruik, zoals persluchtslijpmachines, persluchtmotoren, vacuümopwekking via venturibussen enz. De constructie werkt met twee gekoppelde oscillerende differentiaalkolven en geïntegreerde terugslagkleppen. Om schommelingen in de uitgangsdruk te voorkomen, wordt het gebruik van een reservoir voor drukopbouw en opslag van de gecomprimeerde perslucht aanbevolen. Werking met gefilterde en ongeoliede of geoliede perslucht mogelijk (indien geolied, dan continu).
Kenmerk:
- H: 183,0 mm
- L: 290,0 mm
- Pijp: Profielbuis van aluminium, geanodiseerd
- P2:P1: 2:1
- Behuizing: Aluminium, geanodiseerd
- Schroefdraad: G 3/8
- Zuiger Ø: 63 mm
- Drukregelaar: met kunststof behuizing
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Maximale uitgangsdruk: 16 bar
- Ingangsdruk max.: 10 bar
- Ingangsdruk min.: 2 bar
- Montagemogelijkheden: willekeurig, via 4 bevestigingsgaten
- Temperatuurbereik max.: 60 °C
- Temperatuurbereik min.: -10 °C