Omschrijving:
SFL 03005.06 NK 150
Filter ”inline”, 36 µm, G 1/2 binnen/buiten, SW 28, ingangsdruk max. 18 bar, temperatuurbereik 0 °C tot 80 °C, behuizing: Brass. Voor integratie in een persluchtsysteem wanneer verschillende delen van het systeem of gereedschappen verschillende eisen stellen aan de luchtkwaliteit.
Kenmerk:
- A: 28,0 mm
- L: 70,0 mm
- SW: 28 mm
- Serie: inline
- Behuizing: messing
- Schroefdraad: G 1/2 binnendraad/buitendraad
- Binnenonderdelen: NBR
- Filterelement: Messing vernikkeld
- filterfijnheid: 36 µm
- Ingangsdruk max.: 18 bar
- Temperatuurbereik max.: 80 °C
- Temperatuurbereik min.: 0 °C