Filter ”inline”, 36 µm, G 1/4 IG/AG, SW 19

Artikelnummer: 101521
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101521
EAN/GTIN 4047322203708
Nummer fabrikant 101521
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Filter ”inline”, 36 µm, G 1/4 binnen/buiten, SW 19, ingangsdruk max. 18 bar, temperatuurbereik 0 °C tot 80 °C, behuizing: Brass. Voor integratie in een persluchtsysteem wanneer verschillende delen van het systeem of gereedschappen verschillende eisen stellen aan de luchtkwaliteit.

Kenmerk:

  • A: 18,0 mm
  • L: 48,0 mm
  • SW: 19 mm
  • Serie: inline
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: G 1/4 binnendraad/buitendraad
  • Binnenonderdelen: NBR
  • Filterelement: Messing vernikkeld
  • filterfijnheid: 36 µm
  • Ingangsdruk max.: 18 bar
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: 0 °C