Drukreduceerventiel, G 1/4 binnen / buiten, insteldruk 4, 0 bar

Artikelnummer: 101511
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101511
EAN/GTIN 4047322107495
Nummer fabrikant 101511
L-nummer L00970 2940
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukreduceerventiel, G 1/4 binnen/buiten, SW 17, insteldruk 4, 0 bar, ingangsdruk max. 15 bar, materiaal: Brass. In de industrie, ambachtelijke bedrijven en reparatiebedrijven wordt vaak gewerkt met werkdrukken tot 15 bar. Met de drukregelaar, die direct op het gereedschap wordt geschroefd, kan de druk worden verlaagd tot de gewenste werkdruk. Dit heeft tot gevolg dat: - aanzienlijk lager risico op ongevallen - langere levensduur van de gereedschappen, minder storingen - minder lawaai op de werkplek

Kenmerk:

  • A: 34,0 mm
  • B: 9,0 mm
  • SW: 17 mm
  • C Ø: 17,0 mm
  • Behuizing: messing
  • Debiet: 380 l/min.
  • insteldruk: 4 bar
  • Draadaansluiting: G 1/4 binnen / buiten
  • Ingangsdruk max.: 15 bar