Inline drukregelaar, 2xIG, zonder secundaire ontluchting, G 1/4, 6, 5 bar

Artikelnummer: 101500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101500
EAN/GTIN 4047322203869
Nummer fabrikant 101500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Inline-drukregelaar, 2 x IG, zonder secundaire ontluchting, G 1/4, SW 17, werkdruk (voorgesteld) 6, 5 bar, PN max. 18 bar. De enkelwerkende membraanregelaar kan in elk persluchtsysteem worden ingebouwd. Aangezien de druk in de fabriek is ingesteld en niet kan worden gewijzigd, is het product fraudebestendig. Het is raadzaam om de regelaar direct op het gereedschap te monteren om het van de juiste druk te voorzien. Hierdoor wordt het gereedschap niet belast door de hogere druk van het toevoersysteem en wordt het beschermd tegen drukschommelingen in slangen, leidingen enz. Door het gebruik van een leidingdrukregelaar worden energie-efficiëntie en rendabiliteit bereikt.

Kenmerk:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: inline
  • Behuizing: Zink
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Debiet: 800 l/min.
  • Binnenonderdelen: Messing, NBR, roestvrij staal
  • Bedrijfsdruk max.: 18 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bijP1 = 12 bar en drukvalΔp = 0,5 bar
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: 0 °C
  • Werkdruk (vooraf ingesteld): 6,5 bar