Omschrijving:
Inline-drukregelaar, 2 x IG, zonder secundaire ontluchting, G 1/4, SW 17, werkdruk (voorgesteld) 6 bar, PN max. 18 bar. De enkelwerkende membraanregelaar kan in elk persluchtsysteem worden ingebouwd. Aangezien de druk in de fabriek is ingesteld en niet kan worden gewijzigd, is het product fraudebestendig. Het is raadzaam om de regelaar direct op het gereedschap te monteren om het van de juiste druk te voorzien. Hierdoor wordt het gereedschap niet belast door de hogere druk van het toevoersysteem en wordt het beschermd tegen drukschommelingen in slangen, leidingen enz. Door het gebruik van een leidingdrukregelaar worden energie-efficiëntie en rendabiliteit bereikt.
Kenmerk:
- A: 34,0 mm
- B: 52,0 mm
- SW: 17 mm
- Serie: inline
- Behuizing: Zink
- Schroefdraad: G 1/4
- Debiet: 800 l/min.
- Binnenonderdelen: Messing, NBR, roestvrij staal
- Bedrijfsdruk max.: 18 bar
- Doorstroomwaarde meting: bijP1 = 12 bar en drukvalΔp = 0,5 bar
- Temperatuurbereik max.: 60 °C
- Temperatuurbereik min.: 0 °C
- Werkdruk (vooraf ingesteld): 6 bar