Omschrijving:
Inline drukregelaar, 2 x IG, met secundaire ontluchting, afhankelijk van de voordruk, G 3/8, werkdruk (vooraf ingesteld) 2 bar, PN max. 25 bar. De meeste pneumatische gereedschappen worden via een snelkoppeling rechtstreeks op het persluchtnet aangesloten en worden daardoor meestal met een hogere druk dan nodig is gevoed. Dit verhoogt het verbruik en zorgt voor overbelasting van de gereedschappen. De automatische secundaire ontluchting zorgt voor extra veiligheid. Wanneer het gereedschap nu van de slang wordt losgekoppeld, blijft er aan de gereedschapszijde nog een restdruk achter, die zelfs na het uitschakelen nog korte tijd functioneert. Onbedoeld gebruik van het gereedschap kan dus leiden tot ernstig letsel van de gebruiker (nietpistolen en spijkerpistolen kunnen nog tot 10 schoten afvuren). Door het gebruik van vooraf ingestelde, op de toepassing afgestemde inline drukregelaars wordt dit effect voorkomen en worden energie-efficiëntie en rendabiliteit bereikt.
Kenmerk:
- A: 63,0 mm
- SW 1: 22 mm
- SW 2: 25 mm
- Serie: inline
- Medium: Perslucht, neutrale gassen
- Behuizing: Aluminium
- Schroefdraad: G 3/8
- Aansluiting: 2 x binnenschroefdraad
- Debiet: 1400 l/min.
- Binnenonderdelen: Roestvrij staal, nitrilrubber, messing
- Bedrijfsdruk max.: 25 bar
- Temperatuurbereik max.: 80 °C
- Temperatuurbereik min.: 0 °C
- Werkdruk (vooraf ingesteld): 2 bar