Drukbegrenzingsventiel, inclusief manometer, G 1/2, 0, 1 - 3, 0 bar

Artikelnummer: 101467
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101467
EAN/GTIN 4047322093699
Nummer fabrikant 101467
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukbegrenzingsventiel, inclusief manometer, G 1/2, instelbereik 0, 1 - 3, 0 bar, medium-/omgevingstemperatuur max. 60 °C. Handmatig instelbare overloopventiel. Ter beveiliging van pneumatische installaties, om schade door overdruk te voorkomen.

Kenmerk:

  • A: 82,0 mm
  • B: 162,0 mm
  • C: 129,0 mm
  • D: 33,0 mm
  • Behuizing: Zink-spuitgietwerk, zilver gelakt
  • Schroefdraad: G 1/2
  • membraan: NBR
  • veerhoed: POM/messing
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Instelbereik max.: 3 bar
  • Instelbereik min.: 0,1 bar
  • Manometerweergave max.: 4 bar
  • Manometerweergave min.: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C