Drukbegrenzingsventiel, inclusief manometer, G 1/4, 0, 15 - 7, 0 bar

Artikelnummer: 101465
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101465
EAN/GTIN 4047322093637
Nummer fabrikant 101465
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukbegrenzingsventiel, inclusief manometer, G 1/4, instelbereik 0, 15 - 7, 0 bar, medium-/omgevingstemperatuur max. 60 °C. Handmatig instelbare overloopventiel. Ter beveiliging van pneumatische installaties, om schade door overdruk te voorkomen.

Kenmerk:

  • A: 43,0 mm
  • B: 70,0 mm
  • C: 10,0 mm
  • D: 60,0 mm
  • Behuizing: Zink-spuitgietwerk, zilver gelakt
  • Schroefdraad: G 1/4
  • membraan: NBR
  • veerhoed: POM/messing
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Instelbereik max.: 7 bar
  • Instelbereik min.: 0,15 bar
  • Manometerweergave max.: 10 bar
  • Manometerweergave min.: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C