Drukregelaar DRV 225, hogedruk uitvoering, G 2, 1, 5 - 20 bar

Artikelnummer: 101444
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101444
EAN/GTIN 4047322084376
Nummer fabrikant 101444
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukregelaar DRV 225, hogedruk uitvoering, niet terugstelbaar, inclusief manometer, G 2, regelbereik 1, 5 - 20 bar, PE max. 40 bar. Membraandrukregelaar zonder secundaire ontluchting met niet-ontlastte enkelzittende klep. Hoge instelnauwkeurigheid en goede respons dankzij de geringe wrijving van de weinige bewegende delen. Speciaal geschikt voor perslucht, stikstof, andere neutrale, niet-brandbare gassen, bij vloeistoffen alleen bruikbaar voor kleinere doorvoercapaciteiten.

Kenmerk:

  • A: 146,5 mm
  • B: 419,0 mm
  • C: 349,0 mm
  • D: 70,0 mm
  • DN: 50
  • Behuizing: Roodgietijzer 2.1096.01
  • Schroefdraad: G 2
  • veerhoed: Grijs gietijzer
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Regelbereik max.: 20 bar
  • Regelbereik min.: 1,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 40 bar
  • Doorstroom kvs-waarde: 7,2 m³/h
  • Temperatuurbereik max.: 100 °C
  • Temperatuurbereik min.: -15 °C
  • Reductieverhouding max.: 6:1