Terugspoelfilter met drukregelaar, DVGW-gekeurd, R 1 1/4

Artikelnummer: 101425
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101425
EAN/GTIN 4047322011891
Nummer fabrikant 101425
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugspoelfilter met drukregelaar voor drinkwater, DVGW-gekeurd, inclusief manometer, van 90 µm tot 110 µm, R 1 1/4, PE max. 16 bar. Gecombineerde station voor drukregeling en filtratie van drink- en bedrijfswater, bronwater, proceswater en koelwater voor doorstroomkoeling, bestaande uit een membraandrukregelaar met ontlastte terugslagklep en een terugspoelfilter. Handmatige reiniging van de filterpatroon door terugspoelen (uitspoelen van vuildeeltjes) met regelmatige tussenpozen. Geïntegreerd terugspoelelement met zuigelementen, terugspoelhendel, draaigreep voor terugspoelelement, slangaansluiting voor spoelwater.

Kenmerk:

  • A: 79,7 mm
  • B: 213,0 mm
  • C: 392,8 mm
  • DN: 32
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: R 1 1/4
  • zeven kopjes: slagvaste kunststof
  • Regelbereik max.: 6 bar
  • Regelbereik min.: 2 bar
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroom kvs-waarde: 4 m³/h
  • bovenste doorlaatbreedte: 110 µm
  • Doorstroomwaarde meting: bij drukval ∆p = 0,2 bar
  • onderste doorlaatbreedte: 90 µm
  • Maximale watertemperatuur.: 30 °C
  • Watertemperatuur min.: 5 °C
  • Bedrijfstemperatuur max.: 0 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 40 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: 5 °C