Fijnfilter ”Bavaria” voor drinkwater, zonder DVGW, 90 µm, R 2

Artikelnummer: 101418
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101418
EAN/GTIN 4047322011952
Nummer fabrikant 101418
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Fijnfilter ”Bavaria” voor drinkwater, zonder DVGW, 90 µm, R 2, ingangsdruk max. 16 bar, watertemperatuur max. 30 °C. Voor het filteren van drink- en bedrijfswater, bronwater, proceswater en koelwater voor doorstroomkoelingen. Beschermt de waterleidingen en de daarop aangesloten watervoerende systeemonderdelen tegen storingen en corrosieschade.

Kenmerk:

  • A: 140,0 mm
  • B: 274,0 mm
  • C: 290,0 mm
  • DN: 50
  • Serie: Beieren
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: R 2
  • zeven kopjes: slagvaste speciale kunststof
  • filterfijnheid: 90 µm
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroom kvs-waarde: 12 m³/h
  • Maximale watertemperatuur.: 30 °C
  • Watertemperatuur min.: 5 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 40 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: 5 °C