Drukregelaar voor water, inclusief manometer, G 1, 0, 5 - 6 bar

Artikelnummer: 101311
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101311
EAN/GTIN 4047322209861
Nummer fabrikant 101311
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukregelaar voor water, inclusief manometer, G 1, regelbereik 0, 5 - 6 bar, ingangsdruk max. 40 bar, temperatuur: 5 °C tot 90 °C. Membraandrukregelaar van messing zonder secundaire ontluchting, speciaal voor gebruik met water. De regelaar beschermt waterinstallaties tegen te hoge leidingdruk, voorkomt drukschommelingen en helpt zo het waterverbruik te verlagen. Tegelijkertijd worden storende stromingsgeluiden verminderd.

Kenmerk:

  • A: 114,0 mm
  • B: 216,0 mm
  • C: 41,0 mm
  • D: 175,0 mm
  • Medium: Water, stikstof en argon
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: G 1
  • handwiel: Knevelschroef
  • membraan: NBR
  • Debiet: 24 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Regelbereik max.: 6 bar
  • Regelbereik min.: 0,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 40 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 7 bar, P2 = 6 bar en drukval ∆p = 1 bar
  • Temperatuurbereik max.: 90 °C
  • Temperatuurbereik min.: 5 °C