Omschrijving:
Krachtige drukregelaar met 2 manometers, G 2, regelbereik 0, 2 - 6 bar, PE max. 25 bar, medium-omgevingstemperatuur max. 60 °C. Voor druk onafhankelijke, intern pilotgestuurde membraandrukregelaar met secundaire ontluchting voor zeer grote doorstromingshoeveelheden. Aparte weergave van ingangs- en werkdruk door middel van 2 manometers. De drukinstelling kan worden vergrendeld door het handwiel in te drukken.
Kenmerk:
- A: 160,0 mm
- B: 261,0 mm
- DN: 50
- Behuizing: Aluminium, zilver gelakt
- Schroefdraad: G 2
- Debiet: 50000 l/min.
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Regelbereik max.: 6 bar
- Regelbereik min.: 0,2 bar
- Ingangsdruk max.: 25 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 10 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C