Pneumatische drukregelaar met afstandsbediening ”Standaard”, G 1 1/2

Artikelnummer: 101256
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101256
EAN/GTIN 4047322278508
Nummer fabrikant 101256
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Pneumatisch op afstand bediende drukregelaar ”Standaard”, zonder manometer, G 1 1/2, ingangsdruk max. 40 bar, medium-/bedrijfstemperatuur max. 60 °C. Pneumatisch op afstand bediende membraandrukregelaar met secundaire ontluchting. De werking wordt gegarandeerd door gebruik in combinatie met een pilootregelaar. Als pilootregelaar raden wij precisie- of standaarddrukregelaars met aansluiting G 1/4 aan. De uitgangsdruk komt overeen met de druk die op de pilootregelaar is ingesteld. Gebruik onze precisie-stuurluchtregelaars (feedbackregelaars) om een gesloten regelkring op te bouwen volgens onderstaande schets.

Kenmerk:

  • A: 125,0 mm
  • B: 123,0 mm
  • Serie: Standaard
  • Behuizing: Aluminium
  • Schroefdraad: G 1 1/2
  • Debiet: 31500 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Ingangsdruk max.: 40 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval ∆p = 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C
  • Aansluiting voor pneumatisch. afstandsbediening: G 1/4