Precisiedrukregelaar zonder manometer, G 3/8, 0, 05-3 bar, hoge doorstroming

Artikelnummer: 101236
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 101236
EAN/GTIN 4047322108133
Nummer fabrikant 101236
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Precisiedrukregelaar zonder manometer, G 3/8, regelbereik 0,05-3 bar, PE max. 16 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C, hoge doorstroming. Met hoge doorstroming en grote secundaire ontluchting. Membraandrukregelaar met grote secundaire ontluchting voor het bereiken van een uiterst nauwkeurige werkdruk, met name bij grotere doorstroomhoeveelheden.

Kenmerk:

  • A: 82,0 mm
  • B: 202,5 mm
  • C: 43,5 mm
  • D: 159,0 mm
  • Medium: zeer fijn gefilterde, niet-geoliede perslucht (0,01 µm)
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 3/8
  • Debiet: 3000 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Regelbereik max.: 3 bar
  • Regelbereik min.: 0,05 bar
  • Eigen luchtverbruik: Ja
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Manometer aansluiting: G 1/4
  • Ontluchtingsaansluiting: G 3/8 (voor montage van geluiddemper)
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -35 °C
  • Eigen luchtverbruik max.: 1,5 - 6 l/min, afhankelijk van de ingangsdruk en het regelbereik
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -35 °C