Precisiedrukregelaar zonder eigen luchtverbruik, G 1/4, 0, 5-10 bar

Artikelnummer: 101232
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101232
EAN/GTIN 4047322278454
Nummer fabrikant 101232
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Precisiedrukregelaar zonder eigen luchtverbruik, zonder manometer, G 1/4, regelbereik 0, 5 - 10 bar, ingangsdruk max. 16 bar. Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting voor het bereiken van een nauwkeurige werkdruk.

Kenmerk:

  • A: 82,0 mm
  • B: 148,0 mm
  • C: 19,5 mm
  • D: 128,5 mm
  • Medium: zeer fijn gefilterde (5 µm), olievrije perslucht, neutrale gassen
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 1/4
  • membraan: FPM
  • Debiet: 500 l/min.
  • ventielkegel: FPM
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Regelbereik max.: 10 bar
  • Regelbereik min.: 0,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Manometer aansluiting: G 1/4
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C