Precisiedrukregelaar zonder manometer, vrij van non-ferrometalen, G 1/4, 0, 1 - 3 bar

Artikelnummer: 101226
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101226
EAN/GTIN 4047322108751
Nummer fabrikant 101226
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Precisiedrukregelaar zonder manometer, vrij van non-ferrometalen, G 1/4, regelbereik 0, 1 - 3 bar, PE max. 16 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C. Non-ferrometaalvrije membraandrukregelaar met secundaire ontluchting voor het bereiken van een uiterst nauwkeurige werkdruk.

Kenmerk:

  • A: 60,0 mm
  • B: 152,0 mm
  • C: 120,0 mm
  • D: 32,0 mm
  • Medium: zeer fijn gefilterde, niet-geoliede perslucht (0,01 µm)
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Debiet: 750 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Regelbereik max.: 3 bar
  • Regelbereik min.: 0,1 bar
  • Eigen luchtverbruik: Ja
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Manometer aansluiting: G 1/4
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Eigen luchtverbruik max.: 0,2 l/min, afhankelijk van ingangsdruk en regelbereik
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C