Hogedrukregelaar 60 bar, inclusief manometer, G 1, regelbereik 1 - 20 bar

Artikelnummer: 101152
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 101152
EAN/GTIN 4047322270076
Nummer fabrikant 101152
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hogedrukregelaar 60 bar, inclusief manometer, G 1, regelbereik 1 - 20 bar, ingangsdruk max. 60 bar, bedrijfstemperatuur -10 °C tot 90 °C. Grotendeels onafhankelijk van de voordruk, terugregelbare drukregelaar in zuigeruitvoering met secundaire ontluchting, volledig van messing. Speciaal ontworpen voor hoge drukken tot maximaal 60 bar, drukblokkering met contramoer.

Kenmerk:

  • A: 118,0 mm
  • B: 257,0 mm
  • C: 51,0 mm
  • D: 206,0 mm
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: G 1
  • Debiet: 5000 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Toepassingsgebied: Perslucht en andere neutrale, niet-brandbare gassen
  • Regelbereik max.: 20 bar
  • Regelbereik min.: 1 bar
  • Ingangsdruk max.: 60 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 20 bar, P2 = 10 bar en drukval ∆p = 4 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 90 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C