Omschrijving:
Onderhoudseenheid 3-delig ”Standaard”, metalen behuizing en druppelopzetstuk van metaal, BG 4, G 1 1/2, PE max. 25 bar, regelbereik 0, 5 - 16 bar. Driedelige onderhoudseenheden, bestaande uit een drukregelaar met membraan, onafhankelijk van de voordruk en met terugregeling, met secundaire ontluchting, een centrifugale afscheider en een proportionele olietoevoer.
Kenmerk:
- A: 395,0 mm
- B: 316,0 mm
- C: 70,0 mm
- BG: 4
- DN: 30
- Serie: Standaard
- Behuizing: Zinkdrukgietwerk / aluminium, zilver gelakt
- Schroefdraad: G 1 1/2
- Reservoir: metalen container
- Debiet: 5000 l/min.
- Manometer Ø: 63 mm
- Druppelopzetstuk: Zink-glas-NBR
- afdichtingsmateriaal: NBR
- filterfijnheid: 40 µm
- condensafvoer: handmatig
- Regelbereik max.: 16 bar
- Regelbereik min.: 0,5 bar
- Ingangsdruk max.: 25 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 25 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C