Onderhoudseenheid 2-delig ”Standaard”, met polycarbonaat behuizing, BG 1, G 1/4

Artikelnummer: 101046
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101046
EAN/GTIN 4047322120715
Nummer fabrikant 101046
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onderhoudseenheid 2-delig ”Standaard” met polycarbonaat behuizing, BG 1, G 1/4, ingangsdruk max. 16 bar, regelbereik 0, 5 - 10 bar. Tweedelige onderhoudseenheden, bestaande uit een drukregelaar met membraan, onafhankelijk van de voordruk en met terugkoppeling, met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugale afscheider en een proportionele olietoevoer.

Kenmerk:

  • A: 117,0 mm
  • B: 236,2 mm
  • C: 106,5 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: Standaard
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk / aluminium, zilver gelakt
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Reservoir: Polycarbonaatreservoir
  • Debiet: 600 l/min.
  • Manometer Ø: 50 mm
  • Druppelopzetstuk: PA
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • filterfijnheid: 5 µm
  • condensafvoer: halfautomatisch
  • Regelbereik max.: 10 bar
  • Regelbereik min.: 0,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Manometerweergave max.: 16 bar
  • Manometerweergave min.: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C