Filter ”Standaard”, met metalen behuizing, 60 µm, BG 5, G 2

Artikelnummer: 100980
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100980
EAN/GTIN 4047322110495
Nummer fabrikant 100980
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Filter ”Standaard” met metalen behuizing, 60 µm, BG 5, G 2, PE max. 25 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C, afvoerklep: handmatig. Centrifugale afscheider met gesinterd filterelement.

Kenmerk:

  • A: 148,0 mm
  • C: 41,0 mm
  • D: 397,0 mm
  • H: 120,0 mm
  • BG: 5
  • DN: 55
  • Serie: Standaard
  • Behuizing: Zink-spuitgietwerk, zilver gelakt
  • Schroefdraad: G 2
  • Reservoir: metalen container
  • Debiet: 30000 l/min.
  • filterfijnheid: 60 µm
  • condensafvoer: handmatig
  • Ingangsdruk max.: 25 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C