Omschrijving:
Filterregelaar ”Standaard”, metalen behuizing en manometer, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, regelbereik 0, 5 - 16 bar, aftapkraan: handmatig. Onafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugaalafscheider.
Kenmerk:
- A: 54,0 mm
- C: 106,5 mm
- D: 133,5 mm
- F: 62,0 mm
- BG: 1
- DN: 8
- Serie: Standaard
- Behuizing: Zink-spuitgietwerk, zilver gelakt
- Schroefdraad: G 3/8
- Reservoir: metalen container
- Debiet: 900 l/min.
- afdichtingsmateriaal: NBR
- filterfijnheid: 5 µm
- condensafvoer: handmatig
- Regelbereik max.: 16 bar
- Regelbereik min.: 0,5 bar
- Ingangsdruk max.: 25 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 25 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C