Drukregelaar ”Standaard”, inclusief manometer, BG 3, G 3/4, 0, 5-16 bar

Artikelnummer: 100820
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100820
EAN/GTIN 4047322108119
Nummer fabrikant 100820
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukregelaar ”Standaard”, inclusief manometer, BG 3, G 3/4, PE max. 25 bar, mediumtemperatuur max. 60 °C, regelbereik 0, 5 - 16 bar. Vooraf ingestelde, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting.

Kenmerk:

  • A: 90,0 mm
  • B: 163,4 mm
  • C: 31,0 mm
  • D: 132,4 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Serie: Standaard
  • Behuizing: Zink-spuitgietwerk, zilver gelakt
  • Schroefdraad: G 3/4
  • Debiet: 5000 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Regelbereik max.: 16 bar
  • Regelbereik min.: 0,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 25 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Manometerweergave max.: 25 bar
  • Manometerweergave min.: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C