Onderhoudseenheid 3-delig ”Standaard-mini” met metalen behuizing, G 1/4

Artikelnummer: 100804
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100804
EAN/GTIN 4047322121200
Nummer fabrikant 100804
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onderhoudseenheid 3-delig ”Standaard-mini”, metalen behuizing en manometer, BG 0, G 1/4, PE max. 25 bar, regelbereik 0, 5 - 10 bar. Driedelige onderhoudseenheden, bestaande uit een voorrangsregelaar met membraandrukregelaar en secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugaalafscheider en een proportionele olietoevoer. Compacte, kleine constructie.

Kenmerk:

  • A: 130,0 mm
  • B: 168,7 mm
  • C: 70,2 mm
  • D: 98,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standaard mini
  • Behuizing: Zink-spuitgietwerk, zilver gelakt
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Reservoir: metalen container
  • Debiet: 300 l/min.
  • Druppelopzetstuk: Zink-glas-NBR
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • filterfijnheid: 5 µm
  • condensafvoer: handmatig
  • Regelbereik max.: 10 bar
  • Regelbereik min.: 0,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 25 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Manometerweergave max.: 16 bar
  • Manometerweergave min.: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C