Filter ”Standaard-mini”, met metalen behuizing, 8 µm, BG 0, G 1/8

Artikelnummer: 100788
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100788
EAN/GTIN 4047322109123
Nummer fabrikant 100788
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Filter ”Standaard-mini” met metalen behuizing, 8 µm, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C. Centrifugale afscheider met gesinterd filterelement. Compacte, kleine constructie.

Kenmerk:

  • A: 40,0 mm
  • B: 108,5 mm
  • C: 10,0 mm
  • D: 98,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standaard mini
  • Behuizing: Zink-spuitgietwerk, zilver gelakt
  • Schroefdraad: G 1/8
  • Reservoir: metalen container
  • Debiet: 800 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • filterfijnheid: 8 µm
  • condensafvoer: handmatig
  • Ingangsdruk max.: 25 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C