Omschrijving:
Filterregelaar ”Standaard-mini”, met metalen behuizing inclusief manometer en paneelmoer, 5 µm, BG 0, G 1/8, regelbereik 0, 5 - 10 bar. Onafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugale afscheider in compacte, kleine uitvoering. De drukinstelling kan worden vergrendeld door het handwiel in te drukken.
Kenmerk:
- A: 40,0 mm
- B: 163,5 mm
- C: 65,0 mm
- D: 98,5 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Serie: Standaard mini
- Behuizing: Zink-spuitgietwerk, zilver gelakt
- Schroefdraad: G 1/8
- Reservoir: metalen container
- Debiet: 350 l/min.
- veerhoed: POM-messing
- afdichtingsmateriaal: NBR
- filterfijnheid: 5 µm
- condensafvoer: handmatig
- Regelbereik max.: 10 bar
- Regelbereik min.: 0,5 bar
- Ingangsdruk max.: 25 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 16 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C