Terugslagklep ”multifix”, BG 3, G 3/4

Artikelnummer: 100633
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100633
EAN/GTIN 4047322167673
Nummer fabrikant 100633
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep ”multifix”, BG 3, G 3/4, openingsdruk min. 0,1 bar, ingangsdruk max. 16 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C. Veerbelaste zittingklep.

Kenmerk:

  • A: 68,8 mm
  • B: 67,0 mm
  • C: 33,5 mm
  • D: 33,5 mm
  • BG: 3
  • Serie: multifix
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 3/4
  • Debiet: 6000 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Openingsdruk min.: 0,1 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C