Schakelventiel (3/2-wegventiel) ”multifix”, 24 V DC, BG 3, G 1/2

Artikelnummer: 100624
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100624
EAN/GTIN 4047322165365
Nummer fabrikant 100624
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schakelventiel (3/2-wegventiel) ”multifix”, 24 V DC, BG 3, G 1/2, ingangsdruk 2 - 10 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C. Persluchtinstallaties of onderdelen van installaties kunnen via een elektrisch signaal worden in- of uitgeschakeld. 3/2-weg uitvoering inclusief geluiddemper. Bij het uitschakelen wordt het systeem tegelijkertijd ontlucht.

Kenmerk:

  • A: 68,8 mm
  • B: 185,0 mm
  • C: 56,2 mm
  • D: 33,5 mm
  • E: 44,1 mm
  • BG: 3
  • Serie: multifix
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 1/2
  • Beschermklasse: IP 65 (P 54) volgens DIN 40050
  • Debiet: 3150 l/min.
  • magneetspoel: 24 V DC
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Inschakelduur: 100%
  • Ingangsdruk max.: 10 bar
  • Ingangsdruk min.: 2 bar
  • Ontluchtingsaansluiting: G 1/4
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Elektrische aansluiting: Apparaatstekker PG 9, vorm B, EN 175301-803
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C