Axiaal boor- en freeskop, excentrisch, spantang 250 430E (ER25 Ø2-16), 50.4025SQT10R

Artikelnummer: 100564
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100564
EAN/GTIN 4069739000954
Nummer fabrikant 50.4025SQT10R
L-nummer L31490 113980
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI40-kolf 30° gedraaid, offset axiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 50.4025SQT10R
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 76
  • Max. Koppel (TQX): 50 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 93 mm
  • Functionele lengte (WF): 93 mm
  • Schachtgrootte: VDI40 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: Spantang ER25
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak