Omschrijving:
Fester Spachtel VE-1 # 63903178017
Microfilter ”multifix” met metalen behuizing, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 20 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C, afvoerklep: HA. Voor het filteren van vaste verontreinigingen groter dan 0,01 µm.
Kenmerk:
- A: 68,8 mm
- B: 187,7 mm
- C: 38,5 mm
- D: 149,2 mm
- BG: 3
- DN: 15
- Serie: multifix
- Behuizing: Zinkdrukgietwerk
- Schroefdraad: G 1/2
- Reservoir: metalen container
- Debiet: 720 l/min.
- restoliegehalte: 0,01 mg/m³
- Efficiëntie: 99,999%
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Filterelement: Borsilicaat-POM
- filterfijnheid: 0,01 µm
- condensafvoer: halfautomatisch
- Ingangsdruk max.: 20 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 6 bar en drukval Δp = 0,1 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C