Omschrijving:
Pneumatisch op afstand bediende drukregelaar ”multifix”, zonder manometer, BG 5, G 1, stuurdruk G 1/4, ingangsdruk max. 16 bar. Pneumatisch op afstand bediende membraandrukregelaar met secundaire ontluchting. De drukinstelling gebeurt via een pilootdrukregelaar (overbrengingsverhouding 1:1). De uitgangsdruk komt overeen met de druk die op de pilootregelaar is ingesteld. Als pilootdrukregelaar kan een normale standaarddrukregelaar of een precisiedrukregelaar worden gebruikt.
Kenmerk:
- A: 100,0 mm
- B: 112,0 mm
- C: 60,0 mm
- D: 52,0 mm
- BG: 5
- DN: 25
- Serie: multifix
- Behuizing: Aluminium
- Schroefdraad: G 1
- Debiet: 17500 l/min.
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Eigen luchtverbruik: Ja
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Aansluiting stuurlucht: G 1/4
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Eigen luchtverbruik max.: 0,5 l/min (afhankelijk van de secundaire druk)
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C