Verdeler ”multifix-mini”, BG 0, G 1/4, met 2 uitgangen G 1/8

Artikelnummer: 100402
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100402
EAN/GTIN 4047322174299
Nummer fabrikant 100402
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verdeler ”multifix-mini”, BG 0, G 1/4, met 2 uitgangen G 1/8, ingangsdruk max. 16 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C. Dubbele verdeler in smalle uitvoering met 2 uitgangen G 1/8.

Kenmerk:

  • A: 23,0 mm
  • B: 36,0 mm
  • C: 18,0 mm
  • D: 18,0 mm
  • BG: 0
  • Serie: multifix-mini
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Debiet: P → A 2700 l/min, P → B en P → C 1300 l/min
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C