Voorfilter ”multifix-mini”, met polycarbonaat behuizing, 0,3 µm, BG 0, G 1/8

Artikelnummer: 100368
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100368
EAN/GTIN 4047322351041
Nummer fabrikant 100368
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voorfilter ”multifix-mini” met polycarbonaat behuizing, 0,3 µm, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C, condensafvoer HA. Voor het filteren van vaste verontreinigingen groter dan 0,3 µm.

Kenmerk:

  • A: 40,0 mm
  • B: 114,8 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 102,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 1/8
  • Reservoir: Polycarbonaatreservoir
  • Debiet: 130 l/min.
  • Efficiëntie: 99,999%
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Filterelement: Papier-POM
  • filterfijnheid: 0,3 µm
  • condensafvoer: halfautomatisch
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 6 bar en drukval Δp = 0,02 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C