Omschrijving:
Filterregelaar ”multifix-mini” met metalen behuizing en manometer, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, regelbereik 0, 5 - 10 bar, afvoerventiel HA. Onafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugaalafscheider. De drukinstelling kan worden vergrendeld door het handwiel in te drukken.
Kenmerk:
- A: 40,0 mm
- B: 162,0 mm
- C: 63,0 mm
- D: 99,0 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Serie: multifix-mini
- Behuizing: Zinkdrukgietwerk
- Schroefdraad: G 1/4
- Reservoir: metalen container
- Debiet: 1450 l/min.
- veerhoed: POM-messing
- afdichtingsmateriaal: NBR
- filterfijnheid: 5 µm
- condensafvoer: halfautomatisch
- Regelbereik max.: 10 bar
- Regelbereik min.: 0,5 bar
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 16 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C