Vulventiel (startventiel) ”FUTURA”, BG 1, G 1/4

Artikelnummer: 100311
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100311
EAN/GTIN 4047322190763
Nummer fabrikant 100311
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vulventiel (startventiel) ”FUTURA”, BG 1, G 1/4, ingangsdruk 2, 5 - 16 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C. Door secundaire druk bediende zittingklep voor gecontroleerde ontluchting van persluchtsystemen. Deze klep voorkomt een plotselinge drukopbouw en gevaarlijke, schokkerige cilinderbewegingen. Bij het bereiken van 50% van de ingangsdruk wordt de volledige doorsnede van de regelaar geopend. Vultijd instelbaar door de regelschroef aan te passen.

Kenmerk:

  • A: 52,0 mm
  • B: 78,0 mm
  • C: 45,0 mm
  • D: 33,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Perslucht, neutrale gassen
  • Behuizing: PA66 GF60
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Debiet: 2000 l/min.
  • Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Ingangsdruk min.: 2,5 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C