Omschrijving:
3/2-wegventiel ”FUTURA” elektrisch bediend met spoel 230 V AC, 50 Hz, BG 4, G 1, afvoer G 1/2, PE 2 - 10 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C. Persluchtsystemen of onderdelen daarvan kunnen door een elektrisch signaal worden in- of uitgeschakeld. 3/2-weg uitvoering inclusief geluiddemper. Bij het uitschakelen wordt het systeem tegelijkertijd ontlucht.
Kenmerk:
- A: 85,0 mm
- B: 177,7 mm
- C: 110,7 mm
- BG: 4
- Serie: FUTURA
- afvoerlucht: G 1/2
- Medium: Perslucht, neutrale gassen
- Behuizing: PA66 GF60
- Schroefdraad: G 1
- Beschermklasse: IP 65
- Debiet: 12500 l/min.
- Inschakelduur: 100%
- Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
- Wattage: 2,5 watt bij gelijkspanning
- Ingangsdruk max.: 10 bar
- Ingangsdruk min.: 2 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
- Elektrische aansluiting: Apparaatstekker EN 175301-803, vorm C, aantal polen 2+PE
- Temperatuurbereik max.: 50 °C
- Temperatuurbereik min.: -10 °C
- Houdkracht bij wisselspanning 50 Hz: 1,6 VA
- Aanzuigvermogen bij wisselspanning 50 Hz: 2,2 VA