Verdeelstuk ”FUTURA”, BG 4, G 3/4, uitgangen 2 x G 3/4

Artikelnummer: 100278
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100278
EAN/GTIN 4047322246132
Nummer fabrikant 100278
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verdeler ”FUTURA”, BG 4, G 3/4, uitgangen 2 x G 3/4, ingangsdruk max. 16 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C.

Kenmerk:

  • A: 85,0 mm
  • B: 109,5 mm
  • C: 58,5 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Vertrek: 2 x G 3/4
  • Medium: Perslucht, neutrale gassen
  • Behuizing: PA66 GF60
  • Schroefdraad: G 3/4
  • Debiet: 18000 l/min.
  • Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C