Omschrijving:
Onderhoudsstation SAFETY ”FUTURA”, kogelkraan-aanloopventiel-filterregelaar, VA, BG 2, G 1/2, PE 2, 5 - 16 bar, regelbereik 2, 5 - 8 bar. Dit persluchtonderhoudsstation, bestaande uit een kogelkraan inclusief geluiddemper, een startventiel en naar keuze een drukregelaar, een filterregelaar of een onderhoudseenheid, voldoet aan alle eisen op het gebied van bedrijfsveiligheid en ongevallenpreventie!
Kenmerk:
- A: 189,0 mm
- B: 273,0 mm
- C: 110,0 mm
- BG: 2
- Serie: FUTURA
- Medium: Perslucht, neutrale gassen
- Behuizing: PA66 GF60
- Schroefdraad: G 1/2
- membraan: NBR
- Debiet: 4500 l/min.
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Filterelement: Cellpor (PE)
- filterfijnheid: 5 µm
- condensafvoer: volledig automatisch
- Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
- Regelbereik max.: 8 bar
- Regelbereik min.: 2,5 bar
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Ingangsdruk min.: 2,5 bar
- Ontluchtingsaansluiting: Geluiddemper (kogelkraan)
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 10 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Temperatuurbereik max.: 50 °C
- Temperatuurbereik min.: -10 °C