Onderhoudseenheid 3-delig ”FUTURA”, PC, BG 4, G 1, 0, 5 - 8 bar, HA

Artikelnummer: 100236
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100236
EAN/GTIN 4047322246057
Nummer fabrikant 100236
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onderhoudseenheid 3-delig ”FUTURA”, polycarbonaat behuizing, beschermkorf en manometer, BG 4, G 1, regelbereik 0, 5 - 8 bar, condensafvoer: HA. Driedelige onderhoudseenheden in een modern design en met uitstekende doorstroomwaarden. Vergrendelbare en afsluitbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting. Olie bijvullen tijdens het gebruik mogelijk.

Kenmerk:

  • A: 255,0 mm
  • B: 326,0 mm
  • C: 137,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Perslucht, neutrale gassen
  • Behuizing: PA66 GF60
  • Schroefdraad: G 1
  • Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
  • membraan: NBR
  • Debiet: 12000 l/min.
  • Druppelopzetstuk: PC
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Filterelement: Cellpor (PE)
  • filterfijnheid: 5 µm
  • condensafvoer: halfautomatisch
  • Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
  • Regelbereik max.: 8 bar
  • Regelbereik min.: 0,5 bar
  • Eigen luchtverbruik: Ja
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Ingangsdruk min.: 1,5 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Manometerweergave max.: 10 bar
  • Manometerweergave min.: 0 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C
  • Eigen luchtverbruik max.: 1,5 l/min (afhankelijk van de secundaire druk)