Omschrijving:
Onderhoudseenheid 3-delig ”FUTURA”, polycarbonaat behuizing, beschermkorf en manometer, BG 1, G 3/8, regelbereik 0, 5 - 8 bar, condensafvoer: HA. Driedelige onderhoudseenheden in een modern design en met uitstekende doorstroomwaarden. Vergrendelbare en afsluitbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting. Olie bijvullen tijdens het gebruik mogelijk.
Kenmerk:
- A: 156,0 mm
- B: 226,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- Medium: Perslucht, neutrale gassen
- Behuizing: PA66 GF60
- Schroefdraad: G 3/8
- Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
- membraan: NBR
- Debiet: 1750 l/min.
- Druppelopzetstuk: PC
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Filterelement: Cellpor (PE)
- filterfijnheid: 5 µm
- condensafvoer: halfautomatisch
- Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
- Regelbereik max.: 8 bar
- Regelbereik min.: 0,5 bar
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Ingangsdruk min.: 1,5 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 10 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Temperatuurbereik max.: 50 °C
- Temperatuurbereik min.: -10 °C