Omschrijving:
Mistolie-injector ”FUTURA” met polycarbonaat reservoir en beschermkorf, BG 4, G 1, ingangsdruk max. 16 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C. Mistolie-inblazer in modern design met uitstekende doorstroomwaarden. Het apparaat biedt de mogelijkheid om automatisch olie bij te vullen. Hiervoor moet een slang worden aangesloten op de schroefdraad van de oliehouder. Wanneer u op de olie-vulknop bovenop het apparaat drukt, gaat een venturibuis open, die door onderdruk olie in het reservoir zuigt.
Kenmerk:
- A: 85,0 mm
- B: 271,0 mm
- C: 88,0 mm
- BG: 4
- Serie: FUTURA
- Medium: Perslucht, neutrale gassen
- Behuizing: PA66 GF60
- Schroefdraad: G 1
- type olie: CL 32 volgens DIN 51517-ISO VG 32
- Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
- Debiet: 14000 l/min.
- Druppelopzetstuk: PC
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
- Temperatuurbereik max.: 50 °C
- Temperatuurbereik min.: -10 °C