Voorfilter ”FUTURA”, polycarbonaat behuizing, beschermkorf, 0, 3 µm, BG 4, G 3/4, VA

Artikelnummer: 100167
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100167
EAN/GTIN 4047322245821
Nummer fabrikant 100167
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voorfilter ”FUTURA” met polycarbonaat behuizing en beschermkorf, 0, 3 µm, BG 4, G 3/4, PE 1, 5 - 16 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C, condensafvoer VA. Voorfilter in modern design voor hoge eisen aan de zuiverheid van de perslucht. Het voorfilter dient voor het verwijderen van vaste verontreinigingen tot max. 0,3 µm uit perslucht en gassen.

Kenmerk:

  • A: 85,0 mm
  • B: 269,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Perslucht, neutrale gassen
  • Behuizing: PA66 GF60
  • Schroefdraad: G 3/4
  • Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
  • Debiet: 1500 l/min.
  • Filterelement: Gehydrofobeerd papier
  • filterfijnheid: 0,3 µm
  • condensafvoer: volledig automatisch
  • Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Ingangsdruk min.: 1,5 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 0,02 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C