Omschrijving:
Voorfilter ”FUTURA” met polycarbonaat behuizing en beschermkorf, 0, 3 µm, BG 1, G 3/8, PE 1, 5 - 16 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C, condensafvoer VA. Voorfilter in modern design voor hoge eisen aan de zuiverheid van de perslucht. Het voorfilter dient voor het verwijderen van vaste verontreinigingen tot max. 0,3 µm uit perslucht en gassen.
Kenmerk:
- A: 52,0 mm
- B: 184,5 mm
- C: 39,5 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- Medium: Perslucht, neutrale gassen
- Behuizing: PA66 GF60
- Schroefdraad: G 3/8
- Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
- Debiet: 300 l/min.
- Filterelement: Gehydrofobeerd papier
- filterfijnheid: 0,3 µm
- condensafvoer: volledig automatisch
- Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Ingangsdruk min.: 1,5 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 0,02 bar
- Temperatuurbereik max.: 50 °C
- Temperatuurbereik min.: -10 °C