Omschrijving:
Filterregelaar ”FUTURA” met polycarbonaat behuizing, beschermkorf en manometer, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE 1, 5 - 16 bar, regelbereik 0, 5-8 bar, afvoerventiel HA. Filterregelaar in modern design en met uitstekende doorstroomwaarden. Vergrendelbare en afsluitbare regelknop.
Kenmerk:
- A: 52,0 mm
- B: 226,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- Medium: Perslucht, neutrale gassen
- Behuizing: PA66 GF60
- Schroefdraad: G 1/4
- Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
- membraan: NBR
- Debiet: 2000 l/min.
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Filterelement: Cellpor (PE)
- filterfijnheid: 5 µm
- condensafvoer: halfautomatisch
- Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
- Regelbereik max.: 8 bar
- Regelbereik min.: 0,5 bar
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Ingangsdruk min.: 1,5 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 10 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Temperatuurbereik max.: 50 °C
- Temperatuurbereik min.: -10 °C