Parka INDUSTRY Dayton, Unisex, Zwartblauw, Maat M

Artikelnummer: 10010-194-010 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 10010-194-010 M
EAN/GTIN 5707209840080
Nummer fabrikant 10010-194-010 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
  • Verwijderbare, gevoerde capuchon, met verstelbare elastische snoeren
  • Verwijderbare voering van faux fur met rits
  • Gevormde mouwen voor grote bewegingsvrijheid
  • verbeterde zichtbaarheid in het milieu met behulp van reflex effecten

Kenmerk:

  • Ademend, wind- en waterdicht
  • Naden zijn gelijmd
  • Verwijderbare voering van faux fur met rits
  • De capuchon is verwijderbaar, gevoerd en voorzien van verstelbare elastische snoeren
  • Binnenkraag van zacht, duurzaam materiaal
  • Sluiting met tweerichtingsritssluiting, beschermstrip en drukknopen
  • Ritsvak onder de beschermstrip
  • Borstzakken met klep en verborgen drukknopen
  • D-ring
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Harmonica zakken met klep en extra zakken
  • Binnenzak met klittenbandsluiting
  • Geribde manchetten (bedekt onder de beschermstrip) en kliksluitingen op de polsen
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • Contrasterende naden
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 270 g/m²
  • Canvastructuur.
  • Borstomtrek: 100 cm / 39.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2.01 CLO)

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging