Drukregelaar, continue druktoevoer ”FUTURA”, BG 2, G 3/8, 0, 5-16 bar

Artikelnummer: 100069
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100069
EAN/GTIN 4047322213820
Nummer fabrikant 100069
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukregelaar, continue druktoevoer ”FUTURA” inclusief manometer, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C, regelbereik. 0, 5-16 bar. Aaneenschakelbare membraandrukregelaars met secundaire ontluchting in een modern ontwerp en met uitstekende doorstroomwaarden. Door ten minste twee of meer regelaars te blokkeren, kunnen via een toevoerluchttoevoer meerdere werkluchtcircuits met verschillende uitgangsdrukken worden gevoed. Vergrendelbare en afsluitbare regelknop.

Kenmerk:

  • A: 63,0 mm
  • B: 150,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Perslucht, neutrale gassen
  • Behuizing: PA66 GF60
  • Schroefdraad: G 3/8
  • membraan: NBR
  • Debiet: 4500 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
  • Regelbereik max.: 16 bar
  • Regelbereik min.: 0,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Manometerweergave max.: 25 bar
  • Manometerweergave min.: 0 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C