Omschrijving:
Drukregelaar, continue druktoevoer ”FUTURA” inclusief manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C, regelbereik. 0, 5-16 bar. Aaneenschakelbare membraandrukregelaars met secundaire ontluchting in een modern ontwerp en met uitstekende doorstroomwaarden. Door ten minste twee of meer regelaars te blokkeren, kunnen via een toevoerluchttoevoer meerdere werkluchtcircuits met verschillende uitgangsdrukken worden gevoed. Vergrendelbare en afsluitbare regelknop.
Kenmerk:
- A: 52,0 mm
- B: 129,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- Medium: Perslucht, neutrale gassen
- Behuizing: PA66 GF60
- Schroefdraad: G 1/4
- membraan: NBR
- Debiet: 2000 l/min.
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
- Regelbereik max.: 16 bar
- Regelbereik min.: 0,5 bar
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 25 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Temperatuurbereik max.: 50 °C
- Temperatuurbereik min.: -10 °C